Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schubladenblock zur Untertischmontage Innenmaß HxBxT 150/150/300 x 340 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenblock
Schubladenblock
Artikel-Nr.:
     103-544450
Hersteller:
     Aldipro-Systems
Herst.-Nr.:
     KK-AUT-1253
EAN/GTIN:
     8719806016185
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
schubladenblock 2 schubladen
Schubladenblock, zur Untertischmontage, Innenmaß HxBxT 150/150/300 x 340 x 600 mm.

Im Unterzug C-Profilraster jeweils um 100 mm seitlich verschiebbar.

Schubladenblock, 2 Schubladen à 150 mm Höhe, 1 Schublade 300 mm hoch, Innenmaß-BxT 340 x 600 mm. Kugelgelagerte Schubladenführung, Schubladenauszug 100%. Zur Montage unter Packtischen und -stationen.
Weitere Informationen:
Traglast:
35 kg
Befestigungsart:
am Tisch
Tiefe:
860 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
620 mm
Ausführung:
3 Schübe
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Weitere Suchbegriffe: Schubladenblöcke, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,16*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,16*
€ 721,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,88*
€ 713,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,16*
€ 677,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.