Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe, 9 Einzel- / 10 Doppelmantelhaken, 1000x160mm, mattsilber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-543373
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  543373
EAN:  k.A.
Wandgarderobe, 9 Einzel- und 10 Doppelmantelhaken, BxH 1000 x 160 mm, mattsilber eloxiert

Tragende Teile aus stabilem Stahlrohr, Hakenrohr aus Alu. Mantelhaken und Endkappen aus besonders hochwertigem Kunststoff.

Die Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial. Die empfohlene Montagehöhe beträgt 1700 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
29 Stk
Breite:
1000 mm
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Hakenfarbe:
schwarz
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hutablage:
J
Höhe:
160 mm
Leistenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Tiefe:
330 mm
... > Bürozubehör > Garderoben > Wandgarderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 193,11*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 199,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG