| |
|
| Artikel-Nr.: 103-540392 Herst.-Nr.: 2301 EAN/GTIN: 4015544230116 |
| |
|
| | |
| Latzschürze aus Vinyl, VE 72 Stk, weiß.
Ideal als Spülschürze in der Lebensmittelindustrie. Wasserdicht.
Aus Vinyl. Gestanzt. Sehr leicht. Wasserdicht. Universalgröße. LxB 1400 x 750 mm. Stärke 130 µm. EN 14325. EN 14605. Weitere Informationen: | | Material: | Vinyl | Größe: | Universalgröße | Farbe: | weiß | Norm: | keine Angaben | Produkttyp: | Einweg-Schürzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Lebensmittel-Schürze, Lebensmittelhygiene-Schürze, Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, latzschürzen weiß, lebensmittel schürze, 540392 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Kleidung, Kleidungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schürze, Schürzen, Schutz, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen |
| | |
| |