Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobenleiste, 10 Mantelhaken, 1000x90mm, mattsilber eloxiert, VE 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-540099
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  540099
EAN:  k.A.
Wandgarderobenleiste, 10 Mantelhaken, BxH 1000 x 90 mm, mattsilber eloxiert, VE 2 Stk

Mit 10 Mantelhaken auf engstem Raum. Tragende Teile aus Alurohr. Mantelhaken und Endkappen aus besonders hochwertigem Kunststoff.

Die Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial. Die empfohlene Montagehöhe beträgt 1700 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
10 Stk
Breite:
1000 mm
Hakenfarbe:
schwarz
Hakenmaterial:
Kunststoff
Höhe:
90 mm
Leistenfarbe:
mattsilber
Leistenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Tiefe:
80 mm
Wandhalterfarbe:
schwarz
Wandhaltermaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
... > Bürozubehör > Garderoben > Wandgarderobenleisten
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleisten, Garderobenleiste, Garderobenleisten, Garderobe, Garderoben, Wandgarderoben, Leiste, Leisten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 106,17*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 109,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,90*
€ 130,78
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG