Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane, blau, 140 g/m², LxB 4000 x 3000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeplane
Gewebeplane
Artikel-Nr.:
     103-539634
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     3200 3 x 4 m
EAN/GTIN:
     4250157124913
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Gewebeplane, blau, 140 g/m², LxB 4000 x 3000 mm.

Reißfest und witterungsbeständig. Wasser- und staubdicht. Öl- und UV-beständig.

Hochwertige Gewebeplane mit rostfreien Alu-Ösen im Abstand von 1 m. Verstärkte Ecken. Materialqualität 140 g/m².
Weitere Informationen:
Materialstärke:
170 g/m²
Farbe:
blau
Breite:
3000 mm
Länge:
4000 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, abdeckplane 3x4m, gewebeplane, kiesel gewebeplane, 539634 49, Abdeckhaube, Abdeckhauben, Abdeckplanen, Plane, Planen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 37,05*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,03*
€ 47,77*
12 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 86,01*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.