| |
|
| Artikel-Nr.: 103-539628 Herst.-Nr.: S971 EAN/GTIN: 4250157129383 |
| |
|
| | |
| Arbeitsböcke aus Stahl, höhenverstellbar, VE = 2 Stück, höhenverstellbar 600 - 1000 mm.
Füße einzeln in der Höhe verstellbar. Sehr stabile Ausführung. Minimaler Platzbedarf in zusammengeklapptem Zustand. Mit praktischem Tragegriff.
Arbeitsbock aus Stahl, Tragfähigkeit 200 kg. Sehr stabile Ausführung. Füße einzeln in der Höhe verstellbar (600 - 1000 mm). Rutschhemmende und materialschonende Auflagefläche. Breite der Auflagefläche 970 mm. Maße aufgebaut: 965 x (450 - 645) x (640 - 1025) mm. Maße zusammengeklappt: 995 x 75 x 125 mm. Weitere Informationen: | | Außenbreite: | 970 mm | Außenhöhe: | 1000 mm | Außenlänge: | 540 mm | Gestellmaterial: | Stahl | Gestellfarbe: | blau, schwarz | Hubbereich: | 600-1000 mm | Tragfähigkeit: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, kiesel arbeitsbock, arbeitsbock, gerüstbock traglast 200 kg, 539628 49, Arbeitsböcke, Tischbock, Tischböcke, Werkzeug, Werkzeuge |
| | |
| |