Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Analysenwaage ,für stabile Wägeergebnisse, eichfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaage
Analysenwaage
Artikel-Nr.:
     103-539516
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABP 200-4M
EAN/GTIN:
     4045761213913
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Analysenwaage, für stabile Wägeergebnisse, eichfähig, Wägebereich bis 220 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm.

Mit der neuesten Single-Cell-Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergebnisse.

Interne Justierautomatik (CAL): Einstellen der Genauigkeit durch internes motorbetriebenes Justiergewicht. Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk. Datenschnittstelle USB: Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte. GLP/ISO-Protokoll: Die Waage gibt Wägewert, Datum und Uhrzeit aus, unabhängig vom angeschlossenen Drucker. Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht. Rezeptur-Level B: Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezeptur-Bestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung. Prozentbestimmung: Die Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in % statt in Gramm. Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten. Fast-Move: Die gesamte Verfahrlänge kann durch eine einzige Hebelbewegung umfasst werden. Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite. Universal-Netzadapter: Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für EU, GB, USA. Single-Cell-Technologie: Weiterentwicklung des klassischen elektromagnetischen Kraftkompensationsprinzips. Durch die aus einem einzigen Aluminium-Block gefräste Wägezelle, erreicht man hohe mechanische Robustheit, schnelles Ansprechverhalten, höhere Messstabilitäten wie z.B. Temperaturverhalten sowie eine hohe Reproduzierbarkeit. DAkkS-Kalibrierung möglich. Eichung möglich.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
213 mm
Eichwert:
0.0001 g
Material:
Kunststoff, Glas
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Maße Wägeplattform:
Ø 91 mm
Ziffernschritt:
0.0001 g
Wägebereich min.:
0.000001 kg
Wägebereich max.:
0.22 kg
Produkttyp:
Analyse- und Präzisionswaage
Höhe:
344 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, analysewaage 0,1 mg, analysenwaage, laborwaage rs232, KERN, Digitalwaage, Digitalwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.613,81*
€ 1.613,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.613,83*
€ 1.613,83*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.936,60*
€ 1.936,60*
Frei Haus
ab € 1.403,40*
€ 2.018,55*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,83*
€ 1.920,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.