Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Garderoben-Mehrzweckschrank mit E-Schloss ,mit Sichtfenstertüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderoben-Mehrzweckschrank mit E-Schloss
Garderoben-Mehrzweckschrank mit E-Schloss
Garderoben-Mehrzweckschrank mit E-Schloss
Artikel-Nr.:
     103-538647
Hersteller:
     Eugen Wolf
Herst.-Nr.:
     2043510
EAN/GTIN:
     4250618252780
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Garderoben-Mehrzweckschrank mit E-Schloss, mit Sichtfenstertüren, lichtgrau / enzianblau.

Systemlösung für wechselndes Personal, z. B. bei Schichtbetrieb, Schulen, Lehrwerkstätten.

Öffnen des Schrankes durch einen 4- bis 8-stelligen Zahlencode. Bis zu 100 individuelle Benutzer-PINs können programmiert werden. Komplett schlüsselloses System, batteriebetrieben, netzunabhängig. Schrank: Stabile punktgeschweißte Ausführung aus Qualitätsstahlblech. Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung. Verschließbar mit 3-Riegelgestänge. 1 durchgehende Trennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 Fachboden, darunter 1 Kleiderstange aus Ovalrohr.
Weitere Informationen:
Türart:
Sichtfensterflügeltüren
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
450 mm
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank 4 fachböden, allzweckschrank, Wolf, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,21*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,03*
€ 1.111,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,21*
€ 1.071,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.