Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Weltzeituhr 3 Zeitzonen Anordnung vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Weltzeituhr
LED-Weltzeituhr
Artikel-Nr.:
     103-538597
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B076 1213 0212 STD
EAN/GTIN:
     4030275061136
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
Weltzeituhr
wand-uhr digital
LED-Weltzeituhr, 3 Zeitzonen, Anordnung vertikal.

Flaches, schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse. Gehäuseschutzklasse IP20. Gute Lesbarkeit.

Weltzeituhr für den Innenbereich. Die rote 7-Segmentanzeige zeigt die Stunden und Minuten der voreingestellten Zeitzonen (bitte Ortsangabe und Zeitzone bei Bestellung angeben) in einer Ziffernhöhe von 57 mm an. Durch die Ableseentfernung von bis zu 25 m ist die Weltzeituhr bestens für den Empfangsbereich oder kleine bis mittlere Besprechungs- und Besucherzimmer geeignet. Die Uhr wird an der Wand montiert und benötigt einen Stromanschluss (230/240 VAC). (Lieferung ohne Stecker) Die Zeitzonen können komfortabel über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Uhrwerk:
Quarzuhr
Gehäusematerial:
Aluminium, eloxiert
Form:
rechteckig
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, wanduhr bürk mobatime, Funkuhr, Funkuhren, Funkwanduhr, Funkwanduhren, LED-Anzeige, LED-Anzeigen, LED-Display, LED-Displays, Uhr, Uhren, Zeituhr, Zeituhren, Wanduhren, Weltzeituhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 897,50*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,26*
€ 1.104,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,50*
€ 1.068,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.