Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Digitaluhr HxBxT 118 x 423 x 39 mm schwarz, rote LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Digitaluhr
LED-Digitaluhr
LED-Digitaluhr
Artikel-Nr.:
     103-538585
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B034 0202 1900
EAN/GTIN:
     4030275002757
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr digital eckig
wand uhr
LED-Digitaluhr, HxBxT 118 x 423 x 39 mm, schwarz, rote LED.

Flaches Aluminiumgehäuse. Reflexarme Front. Gute Lesbarkeit.

Die wahlweise rote oder grüne 7-Segmentanzeige zeigt die Stunden und Minuten in einer Ziffernhöhe von 57 mm an. Elegantes, flaches Aluminiumgehäuse. Durch die Ableseentfernung von bis zu 25 m ist diese Uhr gut für mittelgroße Büro-, Lager- oder Montageräume geeignet. Wandmontage. Anschlussspannung 230/240 VAC ±10%, 50/60 Hz, Lieferung erfolgt ohne Stecker.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Gehäusematerial:
Aluminium, eloxiert
Uhrwerk:
Funkuhr
Ausstattung:
rote LED
Höhe:
118 mm
Breite:
423 mm
Weitere Suchbegriffe: wand-uhr digital, Funkuhr, Funkuhren, LED-Uhr, LED-Uhren, Uhr, Uhren, Zeituhr, Zeituhren, Wanduhren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,02*
€ 436,90*
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 399,52*
€ 437,47*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,90*
€ 519,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,22*
€ 510,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,02*
€ 474,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.