Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Design-XXL-Whiteboard VisuWall HxB 1980 x 2940 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-XXL-Whiteboard VisuWall
Design-XXL-Whiteboard VisuWall
Design-XXL-Whiteboard VisuWall
Design-XXL-Whiteboard VisuWall
Design-XXL-Whiteboard VisuWall
Artikel-Nr.:
     103-538311
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     16006.021
EAN/GTIN:
     8712752107259
Suchbegriffe:
Chameleon
Agile
Agiles Projektboard
Agile Projektboards
Design-XXL-Whiteboard VisuWall, HxB 1980 x 2940 mm, blau.

Die Paneele ermöglichen Ihnen eine nahezu nahtlose Arbeits- und Schreiboberfläche bis zu 5 Meter. Elegantes Design mit abgerundeten Ecken und schwarz lackierten Rändern. Hochwertige, kratzfeste Tafeloberfläche aus emailliertem Stahl, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Einfaches und flexibles Montagesystem durch Magnetplatten. Ideal für Kommunikations- und Meetingbereiche, Think-Tank-Räume, Schulungs- und Workshopräume, Bildungseinrichtungen, Labore. 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche.

Egal, ob Sie in einer Besprechung schnell mal visualisieren möchten, wie Datenbank X mit System Y zusammenhängt oder Sie gemeinsam mit Kollegen ein paar Ideen zu einem komplexen Thema sammeln wollen - bei diesem übergroßen Whiteboard im XXL-Format muss schon viel zusammenkommen, bis Ihnen für Ihre Ideen, Pläne und Projekte der Platz ausgeht. Darüber hinaus ist es ein echter Eyecatcher, denn die Design-Wand mit abgerundeten Ecken und schwarz lackierten Rändern verschönert jede karge Bürowand in Meetingbereichen, Think Tanks, Workshopräumen und Co. Die 10 mm schlanke Vollkerntafel ist in drei Größen verfügbar und verfügt über eine qualitativ hochwertige, magnetische, kratzfeste und trocken abwischbare Oberfläche aus emailliertem Stahl. Und auch in Sachen Montage, Flexibilität und Erweiterbarkeit ist das XXL-Whiteboard erste Klasse, denn über mitgelieferte Magnetplatten (30 x 30 cm), die an der Wand verschraubt werden, können die einzelnen Paneele ohne großen Aufwand an der Wand befestigt und ausgerichtet werden. Die Anzahl der mitgelieferten Magnetplatten richtet sich dabei nach der Größe des jeweiligen Whiteboards (3 - 5 Paneele).

Extrem lange Lebensdauer durch Einbrennen der Emailschicht bei ca. 800 °C. Sonderabmessungen und individuell nach Ihren Vorgaben bedruckte Tafeln auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Stahl, emailliert
Produkttyp:
Wandtafel, Endlos-Tafel
Ausführung:
mit 3 Paneelen
Breite:
2940 mm
Eigenschaft:
rahmenlos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.439,32*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,79*
€ 1.708,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,32*
€ 1.669,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.