|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-532434 Herst.-Nr.: 80.193.000 EAN/GTIN: 7612269054880 |
| | |
|
|  |  |
 | Schubladeneinteilung, Einsatzkästen, 75 x 150 mm, Schubladenhöhe 100 mm, VE = 6 Stk.
Mehr Ordnung und Übersicht. Schnelles Auffinden benötigter Teile - unabdingbar bei Umsetzung von Lean-Management etc. Große Variantenvielfalt für unterschiedliches Lagergut wie Kleinteile, Werkzeuge, usw.
Machen Sie mehr aus Ihren Schubladen - mit durchdachten Unterteilungssortimenten! Weitere Informationen:  |  | Material: | Polystyrol | Farbe: | rot | Breite: | 75 mm | Tiefe: | 150 mm | Für Schubladenhöhe: | 100 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz 10 cm, LISTA, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 103 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,21* | € 27,06* |  |  |  |  | | 48 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 7,90* | ab € 23,65* | € 27,52* |  |  |  | | 28 Tage |  | | 3 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,86* | € 27,53* |  |  |  | | 30 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,72* | € 27,60* |  |  |  | | 37 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,90* | ab € 35,77* | € 40,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 103 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,86834* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 103 |  | Versand: Lager 103 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|