| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532364 Herst.-Nr.: 80.318.000 EAN/GTIN: 7612269054477 |
| |
|
| | |
| Einteilungsmaterial, VE = 3 Stk, für Schubladenhöhe 200 mm, Schlitzwand, Tiefe 612 mm.
Schlitzwände, beidseitig geschlitzt: Für Längsteilung der Schubladen in Kombination mit Trennblechen. Schlitzraster wie bei den Schubladenwänden in Einheiten von 17 mm. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben der Schlitzwände mit dem gelochten Schubladen-Boden. Ausführung: Stahlblech, inklusive Verschraubungsmaterial. Farbe: Grau, NCS S 4502-B. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Farbe: | grau | Tiefe: | 612 mm | Für Schubladenhöhe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenschrank einteilungen, schubkasteneinsatz 200 mm, LISTA, 532364 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 29,62* | € 41,20* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 29,88* | € 41,22* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 30,93* | € 42,64* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 31,03* | € 44,45* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 40,64* | € 56,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|