Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Präzisionskreppband tesa® 4334 Professional VE 30 Rollen, Bandbreite 30 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Präzisionskreppband
Präzisionskreppband
Artikel-Nr.:
     103-532074
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04334-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448816115
Suchbegriffe:
tesa
Klebeband
Klebebänder
Klebestreifen
Präzisionskreppband, tesa® 4334 Professional, VE 30 Rollen, Bandbreite 30 mm.

Für Maleranwendungen im Innen- und Außenbereich, auch auf empfindlichen Oberflächen. Gute Positionierbarkeit, da leicht transparent. Handeinreißbar.

Kreppband Handeinreißbar, beschreibbar, leicht zu entfernen - zum Abdecken, Bündeln und Markieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kerndurchmesser:
76,2 mm
Bandlänge:
50 m
Bandbreite:
30 mm
Trägermaterial:
Krepppapier
Klebeart:
Acrylat
Produkttyp:
Kreppband
Materialstärke:
90 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,66*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 5,65534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,23*
€ 226,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,86*
€ 202,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,66*
€ 201,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.