Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geldzählmaschine für unsortierte Zählung mit Sortierfunktion ,2985-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählmaschine für unsortierte Zählung mit Sortierfunktion
Geldzählmaschine für unsortierte Zählung mit Sortierfunktion
Geldzählmaschine für unsortierte Zählung mit Sortierfunktion
Artikel-Nr.:
     103-531141
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0649
EAN/GTIN:
     8717496337221
Suchbegriffe:
Banknoten-Zähler
Banknoten-Zählmaschine
Banknotenzählgerät
Banknotenzählmaschine
Geldzählmaschine für unsortierte Zählung mit Sortierfunktion, 2985-SX, 7fache Falschgelderkennung.

Wertzählung. 100% Echtheitsprüfung. Automatische Währungserkennung. Seriennummerscan. 2 Ausgabefächer.

Der Banknotenzähler ist ein vielseitiges Hilfsmittel für die einfache und effektive Zählung, Prüfung und Sortierung von Banknoten. Er bietet eine zuverlässige Falschgelderkennung sowie Zählfunktionen für gemischte Banknoten in bis zu drei Währungen pro Zählvorgang. Der große Touchscreen mit Zugang zum Schnellmenü, numerischem Tastenfeld und individuellen Voreinstellungen ermöglicht einen hohen Bedienkomfort. Ausgestattet mit zwei Ausgabefächern und CIS-Technologie zählt und sortiert das Gerät selbst hochmoderne Banknoten wie Polymer-Geldscheine und Banknoten mit transparenten Fenstern oder fast identischer Scheingröße bei unterschiedlichen Nennwerten. Die Banknotenzählmaschine wurde für das Zählen großer Volumen entwickelt und eignet sich daher besonders gut für Unternehmen, die eine schnelle und fehlerfreie Zählung von Banknoten in verschiedenen Währungen sowie eine nachweislich zu 100% akkurate Banknotenprüfung benötigen. - Zählt bis zu 1200 Banknoten/min - Prüfung und unsortierte Zählung von 14 voreingestellten Währungen - Zählt sortierte Banknoten in allen Währungen - 100% geprüfte 7-Punkt-Falschgelderkennung - Doppelte CIS-Erfassungstechnologie - Einstellbare Zählgeschwindigkeit - Automatische Währungs- und Nennwerterkennung - Hochauflösender Farb-Touchscreen mit Schnellmenü und numerischem Tastenfeld - Zählmodi: gemischte Banknoten, gemischte Werte, gemischte Währungen, Sortieren, Sortieren nach Version, Ausrichtung nach oben/unten oder vorne/hinten und Zählung von undefinierten Scheinen - Modus Multi-mix (gemischte Währungen): Zählung von Banknoten verschiedener Währungen ohne vorherige Sortierung - Modus Value-mix (gemischte Werte): Zählung von Banknoten in Bündelungen eines voreingestellten Werts - Additions- und Bündelfunktion - Duale Bedienungsfunktion mit individuellen Voreinstellungen - Mehrsprachige Menüführung - Auto-Start und manueller Start
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Banknotenzähler
Einsatzbereich:
Banknoten
Einsatzzweck:
Wertzählung, Prüfung, Sortierung
Währung:
alle (EUR, GBP, USD, CHF, PLN, BGN, CZK, HUF, HRK, RON, TRY, SEK, NOK, DKK unsortiert mit Wertzählung und Währungserkennung)
Falschgeldprüfung:
Größe, UV-Merkmale, magnetische Eigenschaften, Farbe / Abbildungen, Stärke, Metallfaden, Infrarottinte
Fassungsvermögen:
500 Banknoten
Geschwindigkeit:
1200 Stk/min
Anschlussspannung:
AC 110 - 240 V
Höhe:
271 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, safescan geldscheinzähler, banknotenzählgerät, Safescan, Banknotenzähler, Geldzählmaschinen, Banknotenzählmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,40*
ab € 1.661,94*
€ 1.742,62*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.761,05*
€ 1.761,05*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.830,31*
€ 1.830,31*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,05*
€ 2.095,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.