Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage mit Halterungen, LxB 750 x 420 mm, Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablage mit Halterungen
Ablage mit Halterungen
Artikel-Nr.:
     103-531052
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12210313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HelgeNyberg
531052 49
Etagenboden
Etagenböden
Ablage mit Halterungen, LxB 750 x 420 mm, Buche-Dekor.
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Länge:
750 mm
Material:
Laminat
Farbe:
Buche-Dekor
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.