Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenordnerwagen mit Ablageboden, verchromt, 3 Etagen, LxBxH 550 x 340 x 1060 mm, Kirsche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenordnerwagen mit Ablageboden, verchromt
Aktenordnerwagen mit Ablageboden, verchromt
Aktenordnerwagen mit Ablageboden, verchromt
Artikel-Nr.:
     103-531031
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     28195471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Aktenordnerwagen mit Ablageboden, verchromt, 3 Etagen, LxBxH 550 x 340 x 1060 mm, Kirsche-Dekor.

Komplett mit zwei Aktenordnerstützen. Komplett mit einer Ablagefläche. Ideal für die Büroorganisation.

Mit seinem Laminat in verschiedenen Farben und dem einfachen und eleganten Design eignet sich der Wagen für die meisten Umgebungen. Gestell aus verchromten 19-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken. Langlebige Etagen aus Holzlaminat. Etagenabstand 400 mm. Höchstbelastung 75 kg. Jede Aktenordneretage bietet eine Höchstbelastung von 30 kg und Platz für 8 Aktenordner. Die Höchstbelastung der obersten Etage beträgt 15 kg. Vier Lenkrollen mit grauer Gummilauffläche, 100 x 25 mm und Gleitlagernabe.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
75 kg
Ladeflächenlänge:
500 mm
Ladeflächenbreite:
290 mm
Länge:
550 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
1060 mm
Etagenhöhen:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: helge nyberg bürowagen, aktenwagen, HelgeNyberg, 531031 49, Bürowägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,39*
€ 337,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 280,39*
€ 338,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,67*
€ 401,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,84*
€ 394,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200402
ab € 8,71*
Zubehör
Helge Nyberg
12200300
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.