Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bodentürstopper TOWER Ø 70 mm, VE 2 Stk Höhe 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodentürstopper TOWER
Bodentürstopper TOWER
Bodentürstopper TOWER
Artikel-Nr.:
     103-531006
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     15507200
EAN/GTIN:
     4001073300451
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bodentürstopper TOWER, Ø 70 mm, VE 2 Stk, Höhe 70 mm.

Schwere und hohe Ausführung für einen fester Stand. Kein Kleben, kein Schrauben, keine Montage notwendig. Hochwertiger Gummiring schont die Tür. Flexibel und überall einsetzbar.

Stabile Zinkdruckguss-Ausführung in gebürsteter Edelstahl-Optik, mit rutschfester, gummierter Unterseite und Türschutz-Gummiringe, universell einsetzbar, für alle Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
lose
Gewicht:
1.1 kg
Produkttyp:
Bodentürstopper
Höhe:
70 mm
Farbe:
silber, schwarz
Breite:
70 mm
Länge:
70 mm
Material:
thermoplastischer Gummi, Zinkdruckguss, Edelstahl-Optik
Durchmesser:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Keil, Keile, Unterfahrkeil, Unterlegkeil, Hemmschuh, Stopper, Türkeil, Türkeile, Türpuffer, Türstopper, Wandpuffer, Wandtürstopper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,50*
ab € 11,71*
€ 14,39*
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 15,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.