Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, Volumen 120 l, HxBxT 990 x 470 x 535 mm, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter
Abfallbehälter
Abfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-530912
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     8040-00PB
EAN/GTIN:
     4040136804017
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
Abfallbehälter, Volumen 120 l, HxBxT 990 x 470 x 535 mm, grün.

Einflügeltür, abschließbar. Zum freien Aufstellen. Mit pulverbeschichtetem Klemmring.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz in Industrie und Gewerbe. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel und 1 x 120-l-Müllsack.

Auch in verschiedenen RAL-Farben erhältlich (teilweise mit Aufpreis). Fragen Sie bei uns nach.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
verschließbar
Höhe:
990 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
535 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfalltonne 120l stahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, 530912 49, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsackhalter, Abfallsackhalterung, Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsackhalter, Müllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,89*
€ 417,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,67*
€ 380,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.