Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner MAULstandard, 2 x 6 Monate, inklusive Zubehör-Set, BxH 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner MAULstandard, 2 x 6 Monate
Jahresplaner MAULstandard, 2 x 6 Monate
Jahresplaner MAULstandard, 2 x 6 Monate
Artikel-Nr.:
     103-528603
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466684.SPR
EAN/GTIN:
     4002390081610
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner MAULstandard, 2 x 6 Monate, inklusive Zubehör-Set, BxH 1200 x 900 mm.

Zur Planung von bis zu 70 Personen in der Halbjahresübersicht oder 35 Personen in der Ganzjahresübersicht. 2 x 6 Monate, volle Einteilung aller 365 Tage, gedruckt. Wiederholung der Tage in der untersten Zeile zur besseren Orientierung. Eine Vorspalte für Personen/Objekte plus zwei weitere Detailspalten. Inklusive Verbrauchsmaterial für die optimale Planung. 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Ideal für die Planungen und Informationen über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Maschinen. Komplexe Planungen und Arbeitsabläufe sind schnell überschaubar und Änderungen schnell möglich, individuell bestückbar. Für eine moderne, flexible und schnelle Organisation.

Tafelfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch, Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, mit einer Aluminium-Ablageschale 250 mm lang. Umfangreiches Zubehörset inklusive: - Magnetsymbole, je ein Bogen (Rechteck 1 x 2 cm, Dreieck 1 x 1 cm, Pfeil 1 x 2 cm, Quadrat 1 x 1 cm, Kreis Ø 1 cm) - Magnetstreifen, Breite 1 cm - 20 Stück Namens-Profilschilder, C-Profil, Höhe 1 cm, Länge 5 cm - 20 Kartonstreifen für Namens-Profilschilder - 4 Boardmarker S (rot, blau, grün, schwarz) - 1 runder Tafelwischer
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Tafelmaterial:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Tafelfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
silber
Gewicht:
8.46 kg
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnet-board maul, MAUL, 528603 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Präsentationstafel, Präsentationswand, Präsentationswände, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Taskboard, Taskboards, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 159,53*
€ 202,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,16*
€ 253,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.