Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner, 12 Monate, inklusive Zubehör-Set, Höhe 900 mm, Stahl, Breite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner, 12 Monate, inklusive Zubehör-Set
Jahresplaner, 12 Monate, inklusive Zubehör-Set
Jahresplaner, 12 Monate, inklusive Zubehör-Set
Artikel-Nr.:
     103-528602
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466584.SPR
EAN/GTIN:
     4002390080385
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner, 12 Monate, inklusive Zubehör-Set, Höhe 900 mm, Stahl, Breite 1200 mm.

Inklusive Verbrauchsmaterial für die optimale Planung. Ideal für die Planungen und Informationen über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Maschinen. Komplexe Planungen und Arbeitsabläufe sind schnell überschaubar und Änderungen schnell möglich, individuell bestückbar. 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Für eine moderne, flexible und schnelle Organisation.

Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik, silbereloxierter Aluminiumrahmen aus belastbarem Hohlkammerprofil. Verschiebbare Ablageschale aus Kunststoff. Permanente Jahresübersicht, mit horizontaler Monatseinteilung, gedruckten Monatsnamen und Feldern für Wochentage. Filigrane Optik, verdeckte Wandbefestigung (schnelle Montage), inklusive Montagematerial. Umfangreiches Zubehörset inklusive: - Magnetsymbole, je ein Bogen (Rechteck 1 x 2 cm, Dreieck 1 x 1 cm, Pfeil 1 x 2 cm, Quadrat 1 x 1 cm, Kreis Ø 1 cm) - Magnetstreifen, Breite 1 cm - 20 Stück Namens-Profilschilder, C-Profil, Höhe 1 cm, Länge 5 cm - 20 Kartonstreifen für Namens-Profilschilder - 4 Boardmarker S (rot, blau, grün, schwarz) - Tafelwischer mit einem Boardmarker
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Tafelmaterial:
Stahl
Tafelfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Gewicht:
7 kg
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Jahresplaner Zubehörset, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnet-board maul, MAUL, 528602 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Präsentationstafel, Präsentationswand, Präsentationswände, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Taskboard, Taskboards, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 159,75*
€ 202,54*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,31*
€ 207,57*
€ 4,95*
ab € 164,31*
€ 208,19*
Frei Haus
ab € 204,96*
€ 259,33*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.