Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-in-1® Bindevlies-Rolle Universal, universale Ausführung, Breite 410 mm, Länge 24 m, in der Breite 255 mm perforiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-in-1® Bindevlies-Rolle Universal
4-in-1® Bindevlies-Rolle Universal
4-in-1® Bindevlies-Rolle Universal
Artikel-Nr.:
     103-528577
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     MAT284
EAN/GTIN:
     0036226254903
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bindevlies
Industriebindevlies
4-in-1® Bindevlies-Rolle Universal, universale Ausführung, Breite 410 mm, Länge 24 m, in der Breite 255 mm perforiert.

Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Wischtuch, Unterlage, Bindevlies-Rolle und Saugstrumpf in einem Produkt. 8 Schichten aus 100% Polypropylen, mit Oberseite aus Spinnvlies. Im praktischen Spenderkarton, Perforation alle 255 mm / Breite.

Bindevliesrolle kann als Wischtuch, Saugstrumpf, Bindevlies-Tuch und Bindevlies-Bodenmatte verwendet werden. Alle 250 mm in der Länge perforiert und alle 135 mm in der Breite eine Kerbe zum einfachen Falten . Einfach passend abreißbar, verwenden Sie nur so viel wie Sie wirklich benötigen. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt das Bindevlies nicht und franst auch nicht aus. Begehbar. Absorbiert Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser: Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, synthetische Öle, Pflanzenöl, Frostschutzmittel, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Propylenglykol, Aceton, Toluol, Xylol, MEK etc. Viele andere, nicht korrosive Flüssigkeiten.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
universal
Länge:
24 m
Breite:
410 mm
Bindung:
34.8 l/VE
Farbe:
grau
Für Medien:
Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc., Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Suchbegriffe: Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies, öl aufsaugtuch, bindevlies varioform, PIG, 528577 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 92,21*
€ 117,44*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 91,87*
€ 117,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 84,87*
€ 117,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 151,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
1 Stück enthält 24 Meter (ab € 5,02834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.