Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-in-1® Oil-Only Bindevlies-Rolle, Breite 410 mm, Länge 24 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-in-1® Oil-Only Bindevlies-Rolle
4-in-1® Oil-Only Bindevlies-Rolle
4-in-1® Oil-Only Bindevlies-Rolle
Artikel-Nr.:
     103-528510
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     MAT484
EAN/GTIN:
     0036226010110
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bindevlies
Industriebindevlies
4-in-1® Oil-Only Bindevlies-Rolle, Breite 410 mm, Länge 24 m.

Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Wischtuch, Unterlage, Bindevlies-Rolle und Saugstrumpf in einem Produkt. 8 Schichten aus 100% Polypropylen, mit Oberseite aus Spinnvlies.

Für den Einsatz an Land und auf Wasser. Absorbiert und speichert Öl und ölbasierte Flüssigkeiten, aber kein Wasser . Bindevliesrolle kann als Wischtuch, Saugstrumpf, Bindevlies-Tuch und Bindevlies-Bodenmatte verwendet werden. Alle 250 mm in der Breite perforiert und alle 135 mm in der Länge mit Kerben zum einfachen Falten . Einfach passend abreißbar, verwenden Sie nur so viel, wie Sie wirklich benötigen. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt sie nicht und franst auch nicht aus. Begehbar. Absorbiert Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel: Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, synthetische Öle, Pflanzenöl, Frostschutzmittel, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Propylenglykol, Aceton, Toluol, Xylol, MEK etc. Viele andere, nicht korrosive Flüssigkeiten.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Öl
Länge:
24 m
Breite:
410 mm
Bindung:
34.8 l/VE
Farbe:
weiß
Für Medien:
ölhaltige Medien, Mineralöle, leichtviskose Mineralölprodukte, wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc., Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Suchbegriffe: Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies öl, öl aufsaugtuch, bindevlies varioform, PIG, 528510 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 101,54*
€ 128,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,57*
€ 133,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
1 Stück enthält 4,5 Kilogramm (ab € 23,46* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.