Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnbügel, 850 mm über Flur ,zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradanlehnbügel, 850 mm über Flur
Fahrradanlehnbügel, 850 mm über Flur
Fahrradanlehnbügel, 850 mm über Flur
Artikel-Nr.:
     103-526168
Hersteller:
     Melzer
Herst.-Nr.:
     90/125/70/21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrradanlehnbügel, 850 mm über Flur, zum Aufdübeln, U-förmig, Breite 1250 mm, grün.

Aus robustem und korrosionsbeständigem Stahlrohr Ø 48 mm gefertigt. Optimaler Diebstahlschutz.

Feuerverzinkt oder zusätzlich farbig beschichtet. Beidseitig eingeschweißte Sicherungsringe aus 12-mm-Rundstahl zur Fixierung eines Radschlosses. Zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Höhe über Flur 850 mm. U- oder T-förmige Ausführung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und farbig beschichtet
Anzahl Stellplätze:
2 Stück
Gesamthöhe:
850 mm
Gesamtbreite:
1250 mm
Gesamttiefe:
50 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Anlehnbügel für Fahrräder, Veloanlehnbügel, Fahrradhalter, Velohalter, Fahrradparker, Veloparker, Fahrradständer, Zweiradständer, Veloständer, Ständer für Fahrräder, Zweiradparker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.