Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Geranienhänger Höhe 800 mm, UV-beständig Blüten rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geranienhänger
Geranienhänger
Artikel-Nr.:
     103-526111
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     1918401-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze 800mm
Geranienhänger, Höhe 800 mm, UV-beständig, Blüten rosa.

Widerstandsfähiger gegenüber UV-Strahlung als handelsübliche Kunstpflanzen. Hochwertige Verarbeitung, liebevoll der Natur nachempfunden. Langlebig. Pflegeleicht. Vielseitig verwendbar.

Toller Blickfang mit traumhaft schönen Blüten! Diese hängende Geranienpflanze in opulenter Größe wird Sie begeistern. Sie ist vielseitig einsetzbar - ob in Ihrer Küche, Ihrem Wintergarten oder im Eingangsbereich. Das liebevoll der Natur nachempfundene Aussehen macht diesen Geranienhänger zu einer stilvollen Ergänzung in Ihren Wohn- und Geschäftsräumen - ein frischer Akzent in Ihrem Ambiente! UV-Strahlen können bei starker Sonneneinstrahlung zu Verfärbungen bei Kunstpflanzen führen. Diese Kunstpflanze ist mit einem zusätzlichen UV-Schutz versehen, so dass die künstliche Pflanze besser für sonnige Standorte geeignet ist.
Weitere Informationen:
Blütenfarbe:
rosa
Behälterfarbe:
-
Behältnis:
-
Gesamthöhe:
800 mm
Kategorie:
Sukkulenten / Tischdeko / Hängeampeln
Anzahl Blüten:
14 Stück
Weitere Suchbegriffe: Blühpflanze, Blühpflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Girlande, Girlanden, Hängeampel, Hängeampeln, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,73*
€ 24,55*
7 Tage
98
€ 6,99*
ab € 66,80*
€ 72,01*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.