Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Geranienbusch, UV-beständig Höhe 400 mm, 26 Blatt, VE 2 Stk Blüten rosa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Geranienbusch, UV-beständig
Geranienbusch, UV-beständig
Artikel-Nr.:
     103-526107
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     2x 1918400-10WT
EAN/GTIN:
     4003529407790
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Geranienbusch, UV-beständig, Höhe 400 mm, 26 Blatt, VE 2 Stk, Blüten rosa.

Widerstandsfähiger gegenüber UV-Strahlung als handelsübliche Kunstpflanzen. Hochwertige Verarbeitung, liebevoll der Natur nachempfunden. Langlebig. Pflegeleicht. Vielseitig verwendbar.

Traumhaft schön präsentiert sich dieses 2er-Set aus prächtigen Geranien. Durch ihr blütenreiches und ihrem liebevoll der Natur nachempfundenen Aussehen (26 Blätter) sind sie nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Ergänzt durch zu Ihrem Ambiente passende Übertöpfe werden diese Geranien zu einem stilvollen Highlight. Ob auf Ihrer Fensterbank oder auf Ihrer Lieblingskommode - dieser Blütentraum ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie begeistern. UV-Strahlen können bei starker Sonneneinstrahlung zu Verfärbungen bei Kunstpflanzen führen. Diese Kunstpflanzen sind mit einem zusätzlichen UV-Schutz versehen, so dass die künstlichen Pflanzen besser für sonnige Standorte geeignet sind.
Weitere Informationen:
Blütenfarbe:
rosa
Durchmesser Behältnis:
110 mm
Behälterhöhe:
90 mm
Behälterfarbe:
weiß
Behältnis:
Keramiktopf
Gesamthöhe:
400 mm
Kategorie:
Blühpflanzen
Weitere Suchbegriffe: Blühpflanze, Blühpflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,44*
€ 32,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.