Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phalaenopsis-Arrangement in Polyresinschale Höhe 400 mm Blüten creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phalaenopsis-Arrangement in Polyresinschale
Phalaenopsis-Arrangement in Polyresinschale
Artikel-Nr.:
     103-526050
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     1718300-48
EAN/GTIN:
     4003529695944
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze phalaenopsis
Phalaenopsis-Arrangement in Polyresinschale, Höhe 400 mm, Blüten creme.

Hochwertige Verarbeitung, liebevoll der Natur nachempfunden. Langlebig. Pflegeleicht. Vielseitig verwendbar.

Traumhaft schön und elegant präsentiert sich diese prächtige Phalaenopsis. Durch ihr blütenreiches und ihrem liebevoll der Natur nachempfundenen Aussehen ist sie nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Mit der individuellen Schale aus Polyresin wird diese Orchidee zu einem stilvollen Highlight in Ihrem Ambiente. Ob auf Ihrem Schreibtisch oder im Empfangsbereich - dieser Blütentraum ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie begeistern.
Weitere Informationen:
Blütenfarbe:
creme
Behälterbreite:
220 mm
Behälterlänge:
100 mm
Behälterhöhe:
60 mm
Behälterfarbe:
grau meliert
Behältnis:
Schale aus Polyresin
Gesamthöhe:
400 mm
Kategorie:
Blühpflanzen
Weitere Suchbegriffe: Blühpflanze, Blühpflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Künstliche Orchidee, Künstliche Orchideen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.