Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Assistenzmöbel Tower™ 2, ohne Top, mit Lateralhängevorrichtung ,rechtsstehend mit 1 Fachboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Assistenzmöbel Tower™ 2, ohne Top, mit Lateralhängevorrichtung
Assistenzmöbel Tower™ 2, ohne Top, mit Lateralhängevorrichtung
Assistenzmöbel Tower™ 2, ohne Top, mit Lateralhängevorrichtung
Artikel-Nr.:
     103-524808
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     BTW2ZRFS634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Assistenzmöbel Tower™ 2, ohne Top, mit Lateralhängevorrichtung, rechtsstehend mit 1 Fachboden, anthrazitgrau.

Schub 100% ausziehbar.

Schafft Stauraum auch auf kleinen Flächen. Oben offener Container zur Platzierung unter einem Tisch. Ausgestattet mit 1 verstellbarem Fachboden in Korpusfarbe und 1 Hängeregistraturvorrichtung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
800 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
698 mm
Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer tiefe 80 cm, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, BISLEY, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hochauszugschrank, Hochauszugschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Unterstellcontainer, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,87*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,54*
€ 740,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,21*
€ 730,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,87*
€ 682,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.