Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P12 - Schreibtisch, weiß / alusilber, C-Fuß-Gestell, elektrisch höhenverstellbar, BxT 1800 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P12 - Schreibtisch, weiß / alusilber
P12 - Schreibtisch, weiß / alusilber
P12 - Schreibtisch, weiß / alusilber
Artikel-Nr.:
     103-524372
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     524372
EAN/GTIN:
     4260429766451
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
P12 - Schreibtisch, weiß / alusilber, C-Fuß-Gestell, elektrisch höhenverstellbar, BxT 1800 x 800 mm.

Elektrisch höhenverstellbar 645 - 1275 mm. Soft-Anlauf/Stopp mit Kollisionsschutz. 25 mm starke Tischplatte, weiß. Gestell alufarben pulverbeschichtet.

Mit unserem P12 investieren Sie in eine Premium-Möbelserie, die darauf ausgelegt ist, Ihren Raum einzigartig und persönlich zu gestalten. Der Schreibtisch verfügt über eine 25 mm dicke Arbeitsplatte in einem schönen Weiß, ergänzt durch ein pulverbeschichtetes Aluminiumgestell. Er ist im Bereich von 645 bis 1275 mm elektrisch höhenverstellbar und mit einer sanften Start/Stopp-Funktionalität und Kollisionsschutz für Sicherheit ausgestattet. Dieses Produkt wird zur Vereinfachung des Versands zerlegt geliefert, mit einfachen Anweisungen für eine unkomplizierte Montage. Alternativ können Sie unseren Montageservice nutzen. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Mit P12 setzen Sie auf ein hochwertiges Möbelprogramm, das alle relevanten Produkte für eine individuelle Gestaltung der Räumlichkeiten bietet.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
645 - 1275 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Spanplatte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Flachkufe mit Quadratrohr
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, eurokraft pro, 524372 49, BREMEN Büromöbelprogramm, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbarer Tisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Elektrisch höhenverstellbare Tische, Höhenverstellbarer Tisch, Höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Tische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, P12 Büromöbelprogramm, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.917,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.120,27*
€ 2.523,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,07*
€ 2.489,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.003,14*
€ 2.383,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.955,77*
€ 2.327,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.917,87*
€ 2.282,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.