Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank, Höhe 383 mm, 2 Schubladen, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank
Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank
Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank
Artikel-Nr.:
     103-524222
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.331.030
EAN/GTIN:
     7612269030716
Suchbegriffe:
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank
Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank, Höhe 383 mm, 2 Schubladen, resedagrün.

Stabile Stahlblechkonstruktion für langlebigen Industrieeinsatz. Einsatz: Fertigung, Industrie, Werkstatt, Montage etc.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Zentralverschluss durch Zylinderschloss. Schubladen 100% ausziehbar, Tragkraft 75 kg. Perfekte Laufruhe durch den traversenlos geführten Differenzialauszug.

Auf Anfrage auch mit elektronischem, batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Ihr Vorteil Flexibles Baukastensystem für bedarfsgerechtes Kombinieren.
Weitere Informationen:
Höhe:
383 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Schubladenhöhe:
2x150 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: unterbauschrank für werkbank lista, unterbau-container werkbank, LISTA, 524222 49, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Unterbauschrank, Unterbauschränke, Werkbank, Werkbankcontainer, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstattsystem, Werkstattsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,76*
€ 858,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,83*
€ 853,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,04*
€ 825,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,45*
€ 793,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,04*
€ 737,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.