Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank, Höhe 204 mm, 1 Schublade, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank
Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank
Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank
Artikel-Nr.:
     103-524216
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.096.090
EAN/GTIN:
     7612269044010
Suchbegriffe:
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank
Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank, Höhe 204 mm, 1 Schublade, enzianblau.

Stabile Stahlblechkonstruktion für langlebigen Industrieeinsatz. Einsatz: Fertigung, Industrie, Werkstatt, Montage etc.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Zentralverschluss durch Zylinderschloss. Schubladen 100% ausziehbar, Tragkraft 75 kg. Perfekte Laufruhe durch den traversenlos geführten Differenzialauszug. Breite x Tiefe x Höhe 578 x 725 x 204 mm, Innen-Breite x Tiefe x Höhe 459 x 612 x 204 mm.

Auf Anfrage auch mit elektronischem, batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Ihr Vorteil Flexibles Baukastensystem für bedarfsgerechtes Kombinieren.
Weitere Informationen:
Höhe:
204 mm
Breite:
578 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
1 Stück
Schubladenhöhe:
1x150 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: unterbauschrank für werkbank lista, unterbau-container werkbank, LISTA, 524216 49, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Unterbauschrank, Unterbauschränke, Werkbank, Werkbankcontainer, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstattsystem, Werkstattsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,30*
€ 421,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,23*
€ 413,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.