Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank, Höhe 204 mm, 1 Schublade, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank
Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank
Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank
Artikel-Nr.:
     103-524215
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.096.020
EAN/GTIN:
     7612269043044
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Unterbau-Container Werkbank
Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank, Höhe 204 mm, 1 Schublade, lichtgrau.

Stabile Stahlblechkonstruktion für langlebigen Industrieeinsatz. Einsatz: Fertigung, Industrie, Werkstatt, Montage etc.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Zentralverschluss durch Zylinderschloss. Schubladen 100% ausziehbar, Tragkraft 75 kg. Perfekte Laufruhe durch den traversenlos geführten Differenzialauszug. Breite x Tiefe x Höhe 578 x 725 x 204 mm, Innen-Breite x Tiefe x Höhe 459 x 612 x 204 mm.

Auf Anfrage auch mit elektronischem, batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Ihr Vorteil Flexibles Baukastensystem für bedarfsgerechtes Kombinieren.
Weitere Informationen:
Höhe:
204 mm
Breite:
578 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
1 Stück
Schubladenhöhe:
1x150 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Unterbaucontainer Werkbank, Unterbauschrank für Werkbank, Werkbankunterbauschrank, unterbauschrank für werkbank lista, schublade werkbank, LISTA, 524215 49, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Unterbauschrank, Unterbauschränke, Werkbank, Werkbankcontainer, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstattsystem, Werkstattsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,84*
€ 307,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,68*
€ 308,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,38*
€ 322,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,90*
€ 323,79*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 314,82*
€ 377,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,67*
€ 344,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,44*
€ 340,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.