Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, mit Schnellspannvorrichtung, für Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-524072
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17140
EAN/GTIN:
     4030198171400
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, mit Schnellspannvorrichtung, für Bandbreite 13 mm.

Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke.

Spann- und Verschlussgerät mit Schnellspanneinrichtung und Blockiersystem. Für Bänder mit 12 und 13 mm Breite, Verschlusshülsen 13 mm.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
13 mm
Für Bandart:
PP
Für Bandstärke:
0,75 mm
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, Verschlussgerät, Verschlusszange, einhebel-verschlussgerät für 13 mm, umreifungs set, umreifungsset banholzer, 524072 49 (K1000), Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 161,56*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,08*
€ 162,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 185,89*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,81*
€ 186,98*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 152,46*
€ 189,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.