Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stahlband für Bandabroller, Packenwicklung, lackiert Bandbreite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlband
Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-524064
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20143
EAN/GTIN:
     4030198201435
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband, für Bandabroller, Packenwicklung, lackiert, Bandbreite 13 mm.

1 Rolle Stahlband, schwarz lackiert, Kern-Ø 400 mm.

Stahlband - Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Schwer biegsam, starr - Verletzungsgefahr, scharfkantig - das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille wird empfohlen Anwendung Für sperrige, scharfkantige und hochtemperierte Güter, auch für Schwerlast und Seefracht geeignet, zur langfristigen Lagerung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
1000 m
Materialstärke:
0.5 mm
Reißfestigkeit:
550 kg/cm²
Kerndurchmesser:
400 mm
Gewicht:
50 kg
Farbe:
schwarz
Wicklung:
Packenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 12,7 x 0,5mm, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm, Band, Bänder, Stahlband, Stahlbänder, Stahlbandumreifung, Stahlbandumreifungen, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Packschnur, Spannband, Spannbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.