Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton, FEFCO 0201, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 325 x 220 x 160 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Artikel-Nr.:
     103-524025
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100001397
EAN/GTIN:
     4061753101921
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, FEFCO 0201, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 325 x 220 x 160 mm, VE 50 Stk.

Sparen Sie durch attraktive Mengenrabatte. Reißfest und feuchtigkeitsbeständig. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Einfachster Aufbau.

2-wellig Schutz für schwere und empfindliche Güter. Sehr widerstandsfähig.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
325 mm
Innenbreite:
220 mm
Innenhöhe:
160 mm
Material:
Papier
Traglast:
50 kg
Qualität:
2.5 BC
Format:
DIN A4
FEFCO-Code:
0201
Wellpappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 524025 49, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,9478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,28*
€ 150,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,74*
€ 147,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,30*
€ 141,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,47*
€ 131,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,39*
€ 115,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.