| |
|
| Artikel-Nr.: 103-523987 Herst.-Nr.: DE-A10 EAN/GTIN: 4045761111950 |
| |
|
| | |
| Stativ für Auswertegerät, Plattformwaage, Stativhöhe ca. 480 mm.
Stativhöhe ca. 480 mm, zum Hochsetzen des Auswertegeräts. Geeignet für Plattformwaage mit Wägeplattengröße BxTxH 308 x 318 x 75 mm und 450 x 350 x 115 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 480 mm | Tiefe: | 50 mm | Breite: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KERN, 523987 49 (spfw), Stativ, Stative, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 82,02* | € 99,35* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,84* | € 111,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 85,20* | € 113,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,07* | € 114,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,61* | € 116,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|