Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Folienschweiß-Tischgerät SEALKID ,mit Schneidevorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienschweiß-Tischgerät SEALKID
Folienschweiß-Tischgerät SEALKID
Folienschweiß-Tischgerät SEALKID
Folienschweiß-Tischgerät SEALKID
Artikel-Nr.:
     103-523980
Hersteller:
     Audion Elektro
Herst.-Nr.:
     SK 236-2
EAN/GTIN:
     8718444492306
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Folienschweiß-Tischgerät SEALKID, mit Schneidevorrichtung, Schweißnaht LxB 236 x 3 mm.

Handlich und preiswert. Für einfaches Verschweißen und Abschneiden von Folienbeuteln und Schlauchfolien. Mit Zeitschalter und Abschneider.

Anschlusswert 230 V / 50 Hz.
Weitere Informationen:
Höhe:
186 mm
Länge:
450 mm
Ausstattung:
mit Schneidevorrichtung
Einsatzbereich:
Verbundfolien, Beutel, Schlauchfolien
Für Material:
PVC, PP, PE
Schweißnaht max.:
236x3 mm
Max. Folienstärke:
2x200 µm
Einsatzart:
Tischgerät
Produkttyp:
Folienschweißgerät, Impulsgerät
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, audion folienschweißgerät, folien schweißgerät, Folienschweißgeräte, Einschweißgerät, Einschweißgeräte, Schweißgerät, Schweißgeräte, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,08*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,15*
€ 472,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,12*
€ 471,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.