Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 und 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-523979
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17280
EAN/GTIN:
     4030198173060
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 und 16 mm.

Für Breite 13 und 16 mm umstellbar. Einteiliges Kombinationswerkzeug.

Geeignet für eckige Packstücke. Für Bandbreite 13 und 16 mm. Gewicht 3 kg.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
13 / 16 mm
Für Bandart:
Stahl
Für Bandstärke:
0,38 - 0,5 mm
Höhe:
331 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät stahlband, verschlusszange, einhebel-verschlussgerät banholzer, 523979 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Stahlbandgerät, Stahlbandgeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Umreifungsset, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,00*
€ 512,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,78*
€ 500,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,42*
€ 468,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,04*
€ 451,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.