Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrecke für niedrige Stahl-Flachwanne, BxT 500 x 500 mm, Radlast max. 500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrecke für niedrige Stahl-Flachwanne
Auffahrecke für niedrige Stahl-Flachwanne
Auffahrecke für niedrige Stahl-Flachwanne
Artikel-Nr.:
     103-523531
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523531
EAN/GTIN:
     4052462016668
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrecke
flach-bodenwanne auffahrecke
Auffahrecke für niedrige Stahl-Flachwanne, BxT 500 x 500 mm, Radlast max. 500 kg.

Verzinkt, Breite x Tiefe 500 x 500 mm. Radlast max. 500 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Oberfläche:
verzinkt
Radlast max.:
500 kg
Produkttyp:
Zubehör für Flachwannen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 523531 49, Auffahrecke, Auffahrecken, Zubehör, Zubehöre
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,27*
€ 126,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,03*
€ 131,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,38*
€ 131,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 144,62*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,27*
€ 241,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
523528
ab € 131,91*
Sonstiges
Eurokraft
523529
ab € 168,62*
Sonstiges
Eurokraft
523530
ab € 241,50*
Sonstiges
Bauer
KV 24
ab € 15,34*
Sonstiges
Eurokraft
523523
ab € 369,34*
Sonstiges
Eurokraft
523524
ab € 488,30*
Sonstiges
Eurokraft
523525
ab € 640,93*
Sonstiges
Eurokraft
523527
ab € 1.090,78*
Sonstiges
Eurokraft
523533
ab € 17,01*
Sonstiges
Eurokraft
523535
ab € 18,74*
Sonstiges
Eurokraft
523536
ab € 28,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.