Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräuschreduzierte Sicherheits-Entsorgungsbehälter SoundGard™, Deckel schließt leise und gedämpft, silber lackiert, Volumen 80 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräuschreduzierte Sicherheits-Entsorgungsbehälter SoundGard™
Geräuschreduzierte Sicherheits-Entsorgungsbehälter SoundGard™
Geräuschreduzierte Sicherheits-Entsorgungsbehälter SoundGard™
Geräuschreduzierte Sicherheits-Entsorgungsbehälter SoundGard™
Artikel-Nr.:
     103-523519
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN09704SI
EAN/GTIN:
     0697841124370
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Geräuschreduzierte Sicherheits-Entsorgungsbehälter SoundGard™, Deckel schließt leise und gedämpft, silber lackiert, Volumen 80 l.

Für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränktes Putzmaterial (Lösungsmittel, Verdünner, Öle, Klebstoffe). Aus Stahlblech, Selbstschließender Deckel, TÜV/GS-geprüft. Deckel schließt leise, ansprechende Optik - auch für Bereiche mit Publikumsverkehr. Bodenbelüftung schützt vor Überhitzung und Selbstentzündung, großer Griff für einfachen Transport. Breites Pedal zur Deckelöffnung.

Verzinktes Stahlblech, zusätzlich lackiert. Rund, robust und standfest. SoundGard™ Deckel schließt leise und gedämpft durch schallabsorbierende Spezialmatte im Deckel. Behälter und Pedal silber lackiert . Ansprechende Optik, auch für Bereiche mit Publikumsverkehr sehr gut geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Volumen:
80 Liter
Oberfläche:
verzinkt und lackiert
Farbe:
silber
Durchmesser:
467 mm
Höhe:
595 mm
Für Medien:
für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränktes Putzmaterial
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, sammelbehälter 80l stahlblech, sicherheits entsorgungsbehälter, justrite sicherheits-entsorgungsbehälter, Justrite, 523519 49, Abfallbehälter, Behälter, Behälter für Abfall, Behälter für Lösungsmittel, Feuertrotz, Feuertrotze, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Pedalabfallbehälter, Pedalabfallsammler, Putzwollekasten, Putzwollekästen, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitsbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,18*
€ 220,35*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 177,72*
€ 220,96*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 236,50*
€ 293,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.