Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräuschreduzierte Sicherheits-Entsorgungsbehälter SoundGard™, Deckel schließt leise und gedämpft, silber lackiert, Volumen 20 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräuschreduzierte Sicherheits-Entsorgungsbehälter SoundGard™
Geräuschreduzierte Sicherheits-Entsorgungsbehälter SoundGard™
Geräuschreduzierte Sicherheits-Entsorgungsbehälter SoundGard™
Geräuschreduzierte Sicherheits-Entsorgungsbehälter SoundGard™
Artikel-Nr.:
     103-523515
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN09104SI
EAN/GTIN:
     0697841124349
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Geräuschreduzierte Sicherheits-Entsorgungsbehälter SoundGard™, Deckel schließt leise und gedämpft, silber lackiert, Volumen 20 l.

Für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränktes Putzmaterial (Lösungsmittel, Verdünner, Öle, Klebstoffe). Aus Stahlblech, Selbstschließender Deckel, TÜV/GS-geprüft. Deckel schließt leise, ansprechende Optik - auch für Bereiche mit Publikumsverkehr. Bodenbelüftung schützt vor Überhitzung und Selbstentzündung, großer Griff für einfachen Transport. Breites Pedal zur Deckelöffnung.

Verzinktes Stahlblech, zusätzlich lackiert. Rund, robust und standfest. SoundGard™ Deckel schließt leise und gedämpft durch schallabsorbierende Spezialmatte im Deckel. Behälter und Pedal silber lackiert . Ansprechende Optik, auch für Bereiche mit Publikumsverkehr sehr gut geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Volumen:
20 Liter
Oberfläche:
verzinkt und lackiert
Farbe:
silber
Durchmesser:
302 mm
Höhe:
403 mm
Für Medien:
für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränktes Putzmaterial
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, justrite entsorgungsbehälter 20 l, sicherheits entsorgungsbehälter, justrite sicherheits-entsorgungsbehälter, Justrite, 523515 49, Abfallbehälter, Behälter, Behälter für Abfall, Behälter für Lösungsmittel, Feuertrotz, Feuertrotze, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Pedalabfallbehälter, Pedalabfallsammler, Putzwollekasten, Putzwollekästen, Sammelbehälter, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitsbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,35*
€ 169,74*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 135,39*
€ 170,32*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.