Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden, verzinkt, für Schrank-BxT 1200 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenboden
Wannenboden
Wannenboden
Artikel-Nr.:
     103-523486
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523486
EAN/GTIN:
     4061753036087
Suchbegriffe:
Wannenboden
eurokraft wannenboden
Wannenboden, verzinkt, für Schrank-BxT 1200 x 500 mm.

Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten in Kleingebinden. Dichtgeschweißte Wannenböden aus 3-mm-Stahlblech. Zusätzlicher Wannenboden für den Einsatz in Umweltschränken.

Passende Lochblechabdeckungen als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Auffangvolumen:
20 Liter
Höhe:
50 mm
Länge:
1120 mm
Breite:
462 mm
Für Schrankbreite x Tiefe:
1200x500 mm
Fachlast:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 523486 49, Auffangwanne, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Bodenwanne, Bodenwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen, Wannenböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.