Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal-Stapelgestell, für 3 x 60-l-Fass, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassregal-Stapelgestell
Fassregal-Stapelgestell
Fassregal-Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     103-523429
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523429
EAN/GTIN:
     4052462011076
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fassregal-Stapelgestell, für 3 x 60-l-Fass, verzinkt.

Zur Innenlagerung von 60-Liter-Fässern. Zum sicheren Lagern und Abfüllen von Fässern im Innenbereich. Variable, erweiterbare Regalgestelle zum vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen auf Auffangwannen. Stapelgestelle mit Staplertaschen zum optimalen Handling.

Mit Kranösen, feuerverzinkt. Max. 3 Lagerebenen stapelbar.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
3x60 l
Gesamtbreite:
1380 mm
Gesamttiefe:
580 mm
Gesamthöhe:
850 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Ausführung Fassregal:
mit Fassauflage
Lagerung:
liegend
Eigenschaft:
stapelbar
Weitere Suchbegriffe: fassregal 3x60l, abfüllstation fässer, eurokraftpro fassregal, eurokraft pro, 523429 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Chemikalienregal, Chemikalienregale, Fassregale, Regal, Regale, Stapelgestell, Stapelgestelle, Stapelregal, Stapelregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,39*
€ 475,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,52*
€ 475,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,53*
€ 481,24*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 425,21*
€ 487,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,94*
€ 609,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,61*
€ 725,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,92*
€ 713,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,38*
€ 689,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,40*
€ 671,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,94*
€ 641,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.