Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Ascher, Volumen 60 l, BxHxT 480 x 960 x 250 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Ascher
Abfallbehälter mit Ascher
Abfallbehälter mit Ascher
Artikel-Nr.:
     103-523257
Herst.-Nr.:
     45034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter mit Ascher, Volumen 60 l, BxHxT 480 x 960 x 250 mm, silber.

Mit Regenschutzdach. Beidseitiger Einwurf.

Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. Zigaretteneinwurf-Blenden aus poliertem Edelstahl. Einfache Entleerung durch Kippmechanismus. Schloss (1 Schlüssel). Zur freien Aufstellung, zusätzliche Bodenbefestigung möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
250 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silber
Volumen Abfallbehälter:
60 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
silber
Volumen Ascher:
9 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 353,54*
€ 450,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,47*
€ 450,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,64*
€ 485,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,37*
€ 506,80*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 383,19*
€ 542,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,04*
€ 577,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,89*
€ 574,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,42*
€ 541,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,64*
€ 456,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.