Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel aus Acrylglas, mit eisfreier Oberfläche, Spiegelmaße BxH 600 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Artikel-Nr.:
     103-523242
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     TM-B INOX 40 X 60
EAN/GTIN:
     4250912306431
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
dancop verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
Verkehrsspiegel aus Acrylglas, mit eisfreier Oberfläche, Spiegelmaße BxH 600 x 400 mm.

Mit eisfreier Oberfläche. Spezialbeschichtung verhindert ein übermäßiges Beschlagen. Windlastzertifiziert bis Windstärke 12 (Orkan > 117 km/h). Nahezu verzerrungsfreie Darstellung.

Hergestellt aus schlagfestem und bruchsicherem Acrylglas. Spiegelfläche aus schlagfestem und bruchsicherem Edelstahl. Polystyrolrahmen mit roten Reflektoren aus Reflexfolie Typ 2. Durch die mitgelieferte Kugelgelenkhalterung kann eine optimale Justierung erzielt werden. Wand- und Rohrpfostenmontage mit Ø 60 - 85 mm.

Angaben zum Beobachterabstand sind empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Form:
rechteckig
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Rahmenausführung:
mit roten Reflektoren Typ 2
Rahmenmaterial:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: 523242 49, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Überwachungsspiegel, Wandspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,05*
€ 1.428,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,69*
€ 1.397,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,38*
€ 1.340,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,55*
€ 1.308,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,05*
€ 1.276,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.