Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle aus Recycling-Kautschuk ,gelb / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle aus Recycling-Kautschuk
Fahrbahnschwelle aus Recycling-Kautschuk
Fahrbahnschwelle aus Recycling-Kautschuk
Fahrbahnschwelle aus Recycling-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     103-523170
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     284.25.823
EAN/GTIN:
     4055381156736
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle aus Recycling-Kautschuk, gelb / schwarz, für Richtgeschwindigkeit max. 15 km/h.

Aus Recycling-Kautschuk. Hohe Signalwirkung durch reflektierende Signalstreifen und Katzenaugen. UV-beständig und temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C. Öl- und säureresistent.

Rutschsichere, strukturierte Oberfläche. Zwei integrierte Kabelkanäle, Ø 30 mm. Zur vorübergehenden oder ständigen Verkehrsberuhigung. Montage Durch Aneinanderreihen mehrerer Fahrbahnschwellen ist jede beliebige Breite möglich. Inkl. Montagematerial für Betonböden und Asphalt. Spezialbolzen und -dübel.

Bitte beachten Bei Verwendung von Abschlusselementen (Zubehör) ist kein Kabeldurchlass möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
75 mm
Für Richtgeschwindigkeit max.:
15 km/h
Material:
Recycling-Kautschuk
Farbe:
gelb, schwarz
Gewicht:
31.7 kg
Ausführung:
Normelement
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, Bodenmarkierset, Bodenmarkierungsgerät, Markiergerät, Markierungsgerät, moravia bodenmarkierset, bodenmarkierungsgerät, fahrbahnschwelle h 75 mm, Absperrung, Absperrungen, Active Green, Fahrbahnschwellen, Markierung, Markierungen, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 148,85*
€ 165,20*
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 165,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,64*
€ 193,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.