Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem, Buche-Multiplex, BxT 2000 x 750 mm, Stärke 40 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     103-523159
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.091.000
EAN/GTIN:
     7612269043006
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
werkbankplatte lista
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem, Buche-Multiplex, BxT 2000 x 750 mm, Stärke 40 mm.

Baukastensystem bestehend aus Werkbankfuß, Werkbankplatten und Unterbauschränken. Hochwertige Markenqualität Swiss made.

Hochwertige und langlebige Platten für unterschiedliche Einsatzbereiche. Kombinierbar mit Werkbankfuß und Unterbauschränken. Statische Flächentraglast bis max. 1500 kg/m², abhängig von Werkbankunterbau und Plattenart. Aus gedämpften Buchefurnieren. Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Vielfältig einsetzbar in Werkstatt und Industrie.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Flexibles Baukastensystem für bedarfsgerechtes Kombinieren.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Buche-Multiplex
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
750 mm
Plattenstärke:
40 mm
Oberfläche:
geschliffen, geölt, gewachst
Produkttyp:
Werkbankplatten
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, LISTA, 523159 49, Arbeitsplatte, Arbeitsplatte für Werkbank, Arbeitsplatten, Arbeitsplatten für Werkbänke, Multiplex-Arbeitsplatte, Multiplex-Arbeitsplatten, Werkbank, Werkbänke, Werkbankplatten, Werkstattausstattung, Werkstattsystem, Werkstattsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,57*
€ 308,41*
Lager 103
12
Frei Haus
ab € 255,07*
€ 309,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,90*
€ 320,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,23*
€ 322,04*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 311,37*
€ 371,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
42.467.900
ab € 381,51*
Ähnlich
Lista
42.322.000
ab € 312,76*
Ähnlich
Lista
42.323.000
ab € 381,64*
Ähnlich
Lista
42.468.900
ab € 470,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.