Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank Leergehäuse, Türinnenseiten und Rückwand mit Lochprägung, Türen blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank Leergehäuse
Werkzeugschrank Leergehäuse
Werkzeugschrank Leergehäuse
Werkzeugschrank Leergehäuse
Artikel-Nr.:
     103-523133
Hersteller:
     MBA-System
Herst.-Nr.:
     KK00027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank Leergehäuse, Türinnenseiten und Rückwand mit Lochprägung, Türen blau.

Türinnenseiten und Rückwand mit Lochprägung. Zur individuellen Bestückung mit Fachböden, Schubladen und Arbeitsplatte (siehe Zubehör). Mit Lochprägung für Werkzeughalter und Kästen. Stabile und geschweißte Stahlkonstruktion.

Äußerst robuste und stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Abschließbar mit Zylinderschloss. Arbeitsplatte, Fachböden und Schubladen im 25-mm-Raster verstellbar. Höhe x Breite x Tiefe 1900 x 1000 x 600 mm.

Ihr Vorteil Die Schränke mit Mehrwert: Durch die Lochprägung können Werkzeuge etc. übersichtlich und platzsparend aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Innenausstattung:
Lochprägung
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, 523133 49, Lochplattenschrank, Lochplattenschränke, Lochwandschrank, Lochwandschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,22*
€ 1.104,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,62*
€ 1.102,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,43*
€ 1.060,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,32*
€ 1.017,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.