Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 3104 ,Auffangvolumen 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 3104
Aktenvernichter 3104
Aktenvernichter 3104
Artikel-Nr.:
     103-522262
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     IDEAL 3104 31044111
EAN/GTIN:
     4019364619250
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter 3104, Auffangvolumen 120 l, 26 - 28 Blatt, Sicherheitsstufe P-2, Streifen.

Büroklammernfeste Qualitäts-Schneidwerke. Vollstahl-Messerwellen mit langer Lebensdauer. Streifen- oder Partikelschnitt nach DIN 66399. Energiesparender Antrieb. Start/Stopp-Automatik per Lichtschranke. EASY-SWITCH-Mehrfunktionsschalter mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff können mit oder ohne Einwegplastiksäcke verwendet werden. Holzunterschränke mit Lenkrollen. Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Zentraler Büro-Aktenvernichter.

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System) - Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe - Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus) - Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter - Elektronische Türsicherung über Magnetschalter - Zweifache Motorsicherung - Automatische Netztrennung nach 15 Minuten Standby-Modus SPS macht diese Aktenvernichter zu den wohl sichersten der Welt! Ausgestattet mit allen Automatikfunktionen, bedienfreundlich durch das innovative Schaltelement EASY-SWITCH. Mit besonders kraftvollem 640-Watt-Motor für Dauerbetrieb und patentierter ECC-Kapazitätsanzeige. Robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe mit TWIN-Antriebs-System. Komfortable Arbeitsbreite 310 mm für DIN A4 und DIN A3. Auffangvolumen 120 Liter. Mit patentiertem ECC (Electronic Capacity Control) - Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Schredderns.

10 Jahre Garantie auf die Messerwellen (bestimmungsgemäßer Gebrauch vorausgesetzt).

Leistungsfähigere Geräte und höhere Sicherheitsstufen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
28 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
4 mm
Auffangvolumen:
120 Liter
Schnittgut:
Papier, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern, CDs/DVDs
Arbeitsbreite:
310 mm
Höhe:
930 mm
Breite:
538 mm
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 686,14*
€ 704,72*
Frei Haus
ab € 686,15*
€ 704,74*
€ 4,45*
ab € 724,02*
€ 742,61*
Frei Haus
ab € 753,54*
€ 772,13*
Lager 103
32 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 850,60*
€ 869,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,19*
€ 1.034,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,60*
€ 1.012,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 41,78*
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 14,35*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 4,74*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.