Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2270 Auffangvolumen 20 l, Streifen Schnittgröße, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2270
Aktenvernichter 2270
Aktenvernichter 2270
Artikel-Nr.:
     103-522259
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     22704111
EAN/GTIN:
     4019364507014
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter 2270, Auffangvolumen 20 l, Streifen, Schnittgröße, 4 mm.

Schreibtisch-Aktenvernichter mit separatem Schneidwerk.

Zwei separate Zuführöffnungen mit getrennten Schneidwerken für Papier und CDs/DVDs. Getrennter Schnittgutauffang ermöglicht einfache Mülltrennung. Separate Lichtschranken für automatischen Start/Stopp. Mehrfunktionsschalter (Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts). Betriebsanzeige. Eingriffschutz in der Zuführöffnung durch die transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Besonders laufruhiger, energieeffizienter Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger Holzunterschrank. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter für Papier mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige, gefertigt aus schlagfestem Kunststoff. Separater Schnittgutbehälter für CDs/DVDs oder Kreditkarten.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
13 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
4 mm
Auffangvolumen:
20 Liter
Schnittgut:
Papier, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern, CDs/DVDs
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
537 mm
Breite:
345 mm
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,56*
€ 230,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,57*
€ 230,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 225,45*
€ 237,72*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 232,73*
€ 245,80*
Lager 103
32 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 291,56*
€ 311,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 14,35*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 4,74*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.